代表画像

CoroCut(R) 2突切り加工用ブレード

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18129916 品番 C2R-BR25-LJ25DF1
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
トラスコ品番658-2012 全長(mm)150 高さ(mm)刃先:25 勝手L クランプクランプ シャンク幅(mm)8.325 シャンク高さ(mm)25 シャンク高さH(mm)31.9 機能長さ(mm)150 最大切込み(mm)25 機能幅(mm)8.325 最大加工深さ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする