メイン画像

CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード18130869 品番C2I-G2N-0300-0008-GF
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

CoroCut2は、突切り・溝入れ加工用途の特定のニーズを満たすために開発されました。
加工において新たなレベルの安定性と生産性向上をもたらします。この汎用性の高い工具コンセプトにより、部品あたりコストを抑え、加工効率を高めながら、必要な安定性を得ることができます。
GFブレーカ:低送りで精密溝入れ加工に使用される研磨ブレーカ。低切削抵抗、優れた加工面品質、幅広いチップ幅と材種があります。

用途
溝入れ加工用。
仕上げ
トラスコ品番658-4077 被削材PMSK 勝手N 最大溝深さ(mm)18.56 切削幅(mm)3 コーティングPVD チップ厚さ(mm)4.3321 適合被削材種PMKNS 刃幅公差(mm)上限:0.02、下限:-0.02 コーナー半径Re(mm)0.8 厚さS(mm)4.3321 切刃数2 刃幅CW(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする