代表画像
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
18131237
品番
C2I-D2N-0150-0002-CM
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
中加工
トラスコ品番
679-6272
被削材
SM
勝手
N
切削幅(mm)
1.5
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
4.1
適合被削材種
MNS
刃幅公差(mm)
上限:0.04、下限:-0.04
切刃数
2