代表画像
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
18131255
品番
C2I-E2N-0200-0002-CM
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
中加工
トラスコ品番
679-4795
被削材
SM
勝手
N
切削幅(mm)
2
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
4.3321
適合被削材種
MNS
刃幅公差(mm)
上限:0.04、下限:-0.04