代表画像
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
18131447
品番
C2I-H2N-0396-0002-GF
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
トラスコ品番
679-6292
被削材
SM
勝手
N
切削幅(mm)
3.96
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
4.35
適合被削材種
MNS
刃幅公差(mm)
上限:0.02、下限:-0.02
切刃数
2