代表画像

コロミルプルーラ耐熱合金倣い加工用エンドミル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径(mm)2 シャンク径(mm)8 注文コード18132725 品番2L486-0400-TI0800
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はボール半径・シャンク径など72種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番679-7920 刃数6 全長(mm)100 被削材PMS、SM 首径(mm)10 ボール半径(mm)2 シャンク径(mm)8 刃径(mm)4 機能長さ(mm)100 工具径(mm)4 接続径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする