代表画像
SANDVIK
SANDVIKの エンドミル
SANDVIKの 超硬エンドミル
SANDVIKの ボール超硬エンドミル
コロミルプルーラ耐熱合金倣い加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
6
注文コード
18132741
品番
2L486-0476-RI0953
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径・刃数
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
679-7879
刃数
6
全長(mm)
107.95
被削材
KSH、SH
首径(mm)
11.1125
機能長さ(mm)
107.95
工具径(mm)
4.7626
接続径(Φmm)
9.525