画像準備中

CoroMill(R) 200フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)8 トラスコ品番695-5236 注文コード18135516 品番RCHT1606M0-PL
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はコーナーR・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番695-5236 被削材PM 勝手N コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)8 材種1230 切刃数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする