SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.4
トラスコ品番
695-5715
注文コード
18136390
品番
R390-11T304E-PL
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
695-5715
長さ(mm)
ワイパー部:0.9
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:10
勝手
R
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
3.59
コーナーR(mm)
0.4
材種
1230
切刃数
2