SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.8
トラスコ品番
694-9380
注文コード
18136898
品番
R790-160408PH-PL
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
694-9380
長さ(mm)
ワイパー部:1
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:12
勝手
R
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
4
コーナーR(mm)
0.8
材種
1230
切刃数
2