SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) 690 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
勝手
N
コーナーR(mm)
1
トラスコ品番
695-0890
注文コード
18137537
品番
690-100510M-P-SL
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・コーナーR・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
695-0890
被削材
S
有効長(mm)
切刃:9
勝手
N
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
5.2
コーナーR(mm)
1
材種
1230
切刃数
4