曜日別特売
860.1-0360-014A1-MM 超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油 SANDVIK 18137851

代表画像

超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本溝長(mm)20トラスコ品番693-3648注文コード18137851品番860.1-0360-014A1-MM
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。
改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。
フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。

用途ステンレス用。適合加工穴公差:H9トラスコ品番693-3648溝長(mm)20被削材M切削径(Φmm)3.6使用可能長さ(mm)14機能長さ(mm)61.345工具径(mm)3.6加工穴深さ(L/D)3.88889接続径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする