代表画像

超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 溝長(mm)60 トラスコ品番693-3653 注文コード18140030 品番860.1-1230-043A1-MM
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は溝長・トラスコ品番など306種類から選べます 他の種類を見る

高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。
改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。
フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。

用途ステンレス用。 トラスコ品番693-3653 公差【加工穴】H9 溝長(mm)60 被削材M 切削径(Φmm)【DC】12.3 使用可能長さ(mm)43 機能長さ(mm)104.762 工具径(mm)12.3 加工穴深さ(L/D)3.49593 接続径(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする