コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日10L BD-H1025 グレイッシュブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18140791 品番BD-H1025(AG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

抗菌・防カビフィルター
クリアフィンコート
オートストップ機能
大容量4.5Lタンク
除湿(自動・強・弱・冬モード)
衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
満水メロディー
24時間切り忘れ防止機能
1〜9時間「切」タイマー付

質量(kg)12 グレイッシュブルー 容量(L)(排水タンク)約4.5で自動停止 電源(V)単相100 本体寸法(mm)高さ570・幅365・奥行202 電源コード(m)2 フィルター抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:195/230、衣類乾燥時:495/530 機能風向ルーバー/オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー:手動、内部乾燥、キャスター/横方向、衣類乾燥オートストップ 運転音(dB)除湿時:強 39/39・弱 36/36、衣類乾燥時:標準 41/41 (50/60Hz) タイマー時間切 1〜9(時間) 電気代の目安除湿時: 6.0/7.1円/h、衣類乾燥時:15.3/16.4円/h、除湿効率:16.1/17.1円/L (50/60Hz) 室温効果使用可能:約5〜40 運転モード除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物) 温湿度表示デジタル表示 除湿能力(L/日)9.0/10.0(50/60Hz) 除湿面積プレハブおもに17畳(29m2)・木造11〜鉄筋23畳(19〜38m2)/プレハブおもに19畳(32m2)・木造13〜鉄筋25畳(21〜42m2)
注意
※除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。
※除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする