コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日18L BD-H1825 グレイッシュブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18140800 品番BD-H1825(AG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,980
販売価格(税別)
51,800

抗菌・防カビフィルター
クリアフィンコート
オートストップ機能
大容量4.5Lタンク
除湿(自動・強・弱・冬モード)
衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
満水メロディー
24時間切り忘れ防止機能
1〜9時間「切」タイマー付

質量(kg)12.5 グレイッシュブルー 容量(L)(排水タンク)約4.5で自動停止 電源(V)単相100 本体寸法(mm)高さ570・幅365・奥行202 電源コード(m)2 フィルター抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:280/310、衣類乾燥時:580/610 機能風向ルーバー/オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー、内部乾燥、キャスター/横方向、衣類乾燥オートストップ 運転音(dB)除湿時:強 47/47・弱 39/39、衣類乾燥時:標準 50/50 (50/60Hz) タイマー時間切 1〜9 電気代の目安除湿時:8.7/9.6円/h、衣類乾燥時:18.0/18.9円/h、除湿効率:13.0/12.8円/L (50/60Hz) 室温効果使用可能:約5〜40 運転モード除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物) 温湿度表示デジタル表示 除湿能力(L/日)16.0/18.0(50/60Hz) 除湿面積プレハブおもに31畳(51m2)・木造20〜鉄筋40畳(33〜67m2)、プレハブおもに35畳(57m2)・木造23〜鉄筋45畳(38〜75m2)
注意
※除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。
※除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする