耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 18141378 品番 NEO-FLEX CHC300 0.75×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。
絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。
シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!

長さ(m)20 許容電流(A)8 芯数2 導体断面積(mm2)0.75 仕上外径(mm)7.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする