傘しずく取りNHD-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 本体:ブラック、吸水パッド:ブルー 注文コード18216750 品番YA-105L-SB-B
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超吸収繊維が傘の雨滴を素早く吸収。傘滴取りの設置により、傘袋の削減につながります。
超吸収繊維マイクロファイバーモール糸を採用。1台当たり約570本分の雨滴を吸水。約4.4Lの保水が可能。
傘を数回振るだけで雨滴の約40%〜60%を除去。
洗濯機で洗えるのでいつも衛生的。吸水パッドはマジッククロスで簡単に取り外しでき、洗濯機で洗えるので、衛生的に使用できます。
吸水パッドは1台につき2枚使用。(付属)

用途オフィスやホテル、公共施設の出入り口に 材質ボディ:ステンレス粉体塗装、吸水パッド:マイクロファイバーモール糸 質量(kg)12 本体:ブラック、吸水パッド:ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×350×840
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする