屋内用ゴミ箱 DUAL FT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18216786 品番YD-198C-PC
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

宿泊施設やオフィス等で使えるルーム用ゴミ箱。
カバーをかぶせることでゴミ袋が見えなくなるため清潔感を保つことができます。
シンプルなデザインなので様々なインテリアにも調和します。
耐久性に優れ、長期間使用できるポリプロピレン樹脂製。

用途オフィスやホテル、公共施設などに 材質カバー・内容器:PP 幅(mm)220 ブラック 高さ(mm)295 質量(g)970 奥行(mm)220 容量(L)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする