AVENGER
AVENGERの カメラ・ビデオカメラ
AVENGERの 撮影用品
AVENGERの 簡易撮影スタジオ/ボックス
C-スタンド スライディング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18217276
品番
A2033LCB
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
用途
撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい
材質
スティール
質量(kg)
5.5
色
ブラック
耐荷重(kg)
10
高さ(cm)
【格納】134
最高高さ(cm)
328
アタッチメント
16mmオス
注意
※照明機材取付部は16mmオスダボ仕様です。海外製照明等の接続部がメス受けになっている製品にご利用いただけます。