特長

6300065315 Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り ミヤゲン 18218290 6300065315 Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り ミヤゲン 18218290 6300065315 Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り ミヤゲン 18218290 6300065315 Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り ミヤゲン 18218290 6300065315 Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り ミヤゲン 18218290

Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(250個) 注文コード 18218290 品番 6300065315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器は、クリアな透明度で美味しさをそのまま伝える保存容器です。積み重ね時の安定感もバツグン、異なる容量の積み重ね収納が可能です。 透明なので中身がはっきりと確認できます。余った食材の保存、お弁当用など様々なシーンで活躍します。繰り返し使用可能、環境にも配慮、ゴミの軽減に。液漏れしにくく煮物などにもお使いいただけます。

用途余った食材、料理の保存、お弁当用に。 透明 容量(mL)500 耐熱温度(℃)-20〜140 入数(個)250 外寸法(横×縦×高さ)(mm)172.4×120.4×38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする