ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 平面ハンドル
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18218728
品番
PH-42-SV
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
・左右兼用型です。
・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
用途
点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
付属品
二股キー1本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手
パネルカットの向きを変更して下さい。
仕上
シルバー色塗装
取付板厚(mm)
〜4
RoHS指令(10物質対応)
対応
互換品番
PH-42K-SUS/PH-42-SUS
注意
※◇止金は別売りです。
※◇ハンドルのみ(ロック機構なし)として使用していただく場合でも、必ず止金を装着させてください。ガタつきの原因となります。