曜日別特売
#2.5m Agウルトラパワーコード PROX(プロックス) 18219331

Agウルトラパワーコード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コード長さ(m)2.5注文コード18219331品番#2.5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

汎用的に使える電動リールコード
幅広い2芯タイプの電動リールに対応するパワーコード。
汎用性の高い2芯タイプとガッチリ端子に接続できるワニ口クリップ。
銀メッキ端子を採用した高耐久仕様。
軽量な2.2mと動きやすい2.5mの2レングス。

ブルーコード長さ(m)2.5自重(g)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする