FX 攻技 筏 SE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)180 注文コード18219541 品番#180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

オールラウンドに使えるチヌ筏のセカンドエディション
7:3クワセ調子の黒鯛筏専用並継竿のセカンドエディション。
大物にも負けないバットパワー。
ロッドの持ち味を最大限に引き出すグリップデザイン。
多点最適ガイド配置のバランス設計。
独自のテーパーに削り出した穂先は、視認性の良いレッド糸巻きで繊細なアタリを捉えます。
あらゆる仕掛・エサに対応したオールラウンドタイプのチヌ筏ロッド。
・視認性の良いレッド糸巻き穂先
・多点最適ガイド配置のバランス設計
・グリップ一体型VSSスピニングリールシート

全長(cm)180 元径(mm)13 継数(本)2 仕舞(cm)103 錘負荷(号)0-3 先径(mm)0.8 カーボン(%)36 標準自重(g)125

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする