アイススクリューアンカーペグ30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18219909 品番#30cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

氷上ワカサギテントを固定するスクリューペグ
手動でも電動ドリルでも簡単に氷にセット可能なスクリュータイプのワカサギテント用アンカーペグ。
ロングスクリュータイプにリニューアル。フィールドがより広がります。
硬い氷にもしっかりささる4枚刃と、氷が抜ける中空構造により手動でも氷上にセット可能。
三角軸はドリルチャック13mmに対応しているため、電動ドリルでラクにネジ込みできます。
ワカサギテントの固定を簡単・確実にするアンカーペグです。
【手動でセットする場合】
Tバーに本体を取付け、氷に差し込み時計回りに回しながらセットして、テントのロープを固定して下さい。
【電動ドリルでセットする場合】
Tバーを外した状態で、三角軸に電動ドリルを差し込みます。氷にセットした後、Tバーを取付け、テントのロープを固定して下さい。
電動ドリルは13mmチャックをご使用下さい。

材質ステンレス 径(Φmm)電動ドリルチャック部:130 全長(cm)30
注意
※アイススクリュー内に氷が詰まった状態ではご使用になれません。その場合は内部の氷を取り除いて下さい。
※ご使用後は乾かし、潤滑剤やシリコンスプレーで軽くコーティングして下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする