アルミキャリーチェアー EXロング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18220155 品番#ブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

イスになるキャリーカート
大きな荷物もまとめて運べてイスにもなるアルミキャリー。
直径約15cmの大きめのタイヤを装備し、小さな段差も楽に移動可能。釣場では椅子として使えます。
折り畳み式で収納便利。
座面部は取り外してお手入れ可能。
・軽量アルミフレーム
・キャリーバンド1本付
・キャリー時の推奨耐荷重25kg以下
・材質
フレーム:アルミニウム
フレームカバー:PE
荷台フレーム:スチール
タイヤ:ラバー+PP
生地:ポリエステル

質量(kg)約3.3 サイズ(cm)キャリー時:約46×48×98、チェアー時:約46×23×98 直径(Φcm)タイヤ:約15 耐荷重(kg)キャリー時:約30、チェアー時:約65
注意
※背もたれに極端な体重をかけたり、過度に体重を預けないでください。転倒の原因になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする