PROX(プロックス)
PROX(プロックス)の 釣具
PROX(プロックス)の 網、ランディングネット
アルミフレーム(ワンピース)ラバーコーティングネット付 オーバル型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18220216
品番
#50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オーバル型アルミフレームにラバーコーティングネットが付いた軽量枠セット
軽量の枠と網がセット。
枠は軽量のアルミ製オーバル型。
網はポリエステルの網にラバーをコーティングした軽量で魚に優しい仕様です。
サイズ(cm)
枠:50×65
枠の色
ガンメタ
材質(枠)
アルミ/ポリエステル(PVC)
自重(g)
450
網目(mm)
約7
深さ(cm)
(網)45