曜日別特売
#45 アルミフレーム(四つ折)ラバーコーティングネット付 ラウンド型 PROX(プロックス) 18220225

#45 アルミフレーム(四つ折)ラバーコーティングネット付 ラウンド型 PROX(プロックス) 18220225
#45 アルミフレーム(四つ折)ラバーコーティングネット付 ラウンド型 PROX(プロックス) 18220225
#45 アルミフレーム(四つ折)ラバーコーティングネット付 ラウンド型 PROX(プロックス) 18220225

アルミフレーム(四つ折)ラバーコーティングネット付 ラウンド型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18220225品番#45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ラウンド四つ折枠にラバーコーティングネットが付いた軽量枠セット
網が付いたラウンド型の軽量枠セット。
枠は軽量のアルミ製ラウンド型。持ち運びに便利な四つ折仕様。
網は魚に優しく軽量なラバーコーティングネット。
ターゲットに応じてフレームサイズが選べる軽量ランディングネット。

サイズ(cm)枠:直径45枠の色ガンメタ材質(枠)アルミ/ポリエステル(PVC)自重(g)280網目(mm)約7深さ(cm)(網)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする