アルミフレーム(四つ折)ラバーコーティングネット付 ラウンド型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18220241 品番#50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラウンド四つ折枠にラバーコーティングネットが付いた軽量枠セット
網が付いたラウンド型の軽量枠セット。
枠は軽量のアルミ製ラウンド型。持ち運びに便利な四つ折仕様。
網は魚に優しく軽量なラバーコーティングネット。
ターゲットに応じてフレームサイズが選べる軽量ランディングネット。

サイズ(cm)枠:直径50 枠の色ガンメタ 材質(枠)アルミ/ポリエステル(PVC) 自重(g)320 網目(mm)約7 深さ(cm)(網)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする