エギンガーブラックエアーK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)236 注文コード18220390 品番#78ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

ハイスタンダードエギングロッド
使用頻度の高い3号のエギを中心とした操作性に優れたオールラウンダー。
振り抜けの良いブランクスは広範囲をサーチするためのロングキャストが決まり、バイトゾーンが格段に広がります。キレのあるジャークとハイレスポンスな操作が可能でエギに生命感を与え、バイト数がアップ。
全モデルにKガイドを搭載したハイスペックでハイスタンダードなエギングロッド。

サイズ(号)エギ:2.0-3.5号 全長(cm)236 自重(g)141 元径(mm)10.6 継数(本)2 仕舞(cm)122.5 先径(mm)1.7 カーボン(%)98 適合ライン(号)0.4-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする