曜日別特売
#83ML エギンガーブラックエアーK PROX(プロックス) 18220408

#83ML エギンガーブラックエアーK PROX(プロックス) 18220408
#83ML エギンガーブラックエアーK PROX(プロックス) 18220408
#83ML エギンガーブラックエアーK PROX(プロックス) 18220408
#83ML エギンガーブラックエアーK PROX(プロックス) 18220408
#83ML エギンガーブラックエアーK PROX(プロックス) 18220408

エギンガーブラックエアーK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)253注文コード18220408品番#83ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ハイスタンダードエギングロッド
使用頻度の高い3号のエギを中心とした操作性に優れたオールラウンダー。
振り抜けの良いブランクスは広範囲をサーチするためのロングキャストが決まり、バイトゾーンが格段に広がります。キレのあるジャークとハイレスポンスな操作が可能でエギに生命感を与え、バイト数がアップ。
全モデルにKガイドを搭載したハイスペックでハイスタンダードなエギングロッド。

サイズ(号)エギ:2.0-3.5号全長(cm)253自重(g)150元径(mm)11.2継数(本)2仕舞(cm)131.5先径(mm)1.7カーボン(%)98適合ライン(号)0.4-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする