曜日別特売
#4000/1.5号-200m エックスワンSJX8 PROX(プロックス) 18220435

#4000/1.5号-200m エックスワンSJX8 PROX(プロックス) 18220435
#4000/1.5号-200m エックスワンSJX8 PROX(プロックス) 18220435

エックスワンSJX8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18220435品番#4000/1.5号-200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

強度に優れた8本編みPEライン付属のショアジギングリール
ショアジギング専用のPE付きスピニングリール。
4000番のボディサイズに8本編みのPEラインが巻かれたアルミスプールを搭載。
付属のPEラインは1.5号相当と2.0号相当の2ラインナップ。
ショアからのジギングに最適な約200m付属。
75mmのアルミハンドルにラウンドEVAノブを搭載しパワフルな巻き上げが可能。
ハンドル左右付替え可

適合2BB+1(ベアリング+クラッチ)ハンドル長さ(mm)75ギア比4.8:1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69ドラグ力(Kg)最大:10標準自重(g)425適合ライン(号)付属PE:1.5/約200
注意
※PEラインのカラーは予告無く変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする