アンテナ・カウンター標準装備のワカサギ外し
さらに手返し良く使いやすくなったワカサギ外しの決定盤。
ワカサギの針を素早く外せ釣果へと繋げます。
バケツの平たい面にはもちろん、コーナーや丸バケツへの取り付けが可能。
取り付けはトリガーを引くだけで挟み込め、13mmまでの水槽・バケツに対応。
仕掛けハンガーとして使うアンテナが標準装備。14〜83.5cmに伸縮し、仕掛けの長さに応じたセッティングが可能。フックに仕掛けをかけることで針同士が絡まずスムーズに扱えます。
ワカサギがかかった針をスリットに通してチモト(針を結んでいるところ)を持ち、上げるだけで針が外せます。
スリットは、軽量・丈夫・針がかりしにくいアルミ製。針の外しやすい角度に調節可能。
カウンターは、本体の両サイドと単品でも取り付け可能。釣れたワカサギをカウントできます。
手を汚さず針に直接触れずに外せるので初心者やお子様にも安心。
針外しに必要な機能がオールインワンとなったワカサギ外し。
・取付幅:13mm以下
・材質:PBT・アルミ・ステンレス・ネオジウム磁石
・スリット部は角度調節可能
・両サイドに取付け可能なカウンター付
・単品取り付けも可能
・取り外し可能なアンテナ付属