落とし込みヘチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)242.5 注文コード18220600 品番#240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

防波堤ヘチ釣り専用スペシャルロッド
防波堤でのヘチ釣りに高次元に対応する本格ヘチロッド。
逆印籠継ぎと多点ガイド配置により、スムーズな曲がりを実現。
センサーのように敏感なソリッド穂先は、わずかな前アタリも逃さず仕留めます。
・グラスソリッドのホワイト塗装穂先
・多点配置のFujiマイクロガイド
・木製竿尻あて
・曲がりが綺麗に出る逆印籠継

全長(cm)242.5 継数(本)2 仕舞(cm)133 錘負荷(号)45296 カーボン(%)75 標準自重(g)0.8
注意
※穂先は竿尻に収納されています

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする