PROX(プロックス)
PROX(プロックス)の 釣具
PROX(プロックス)の 網、ランディングネット
交換用どでかネット ナイロン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18221205
品番
#24型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
・ナイロン網は24号相当使用
半目約30mm目のモノフィラナイロンネット。手すきのためサイズには差異があります。
色
ネット:クリア
サイズ(cm)
対応枠:61×64
網目(mm)
30
深さ(cm)
ネット:70
標準自重(g)
55