PROX(プロックス)
PROX(プロックス)の 釣具
PROX(プロックス)の 網、ランディングネット
交換用どでかネット ラバーコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18221257
品番
#35型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
魚に優しく軽量なラバーコート替網。
どでかランディングネットシリーズに適合する大型サイズ。
ポリエステルにラバーをコーティングしたラバーコートネットは、魚体を傷つけにくく、フック絡みを抑えます。
色
ネット:ブラック
サイズ(cm)
対応枠:87×88
網目(mm)
20
深さ(cm)
ネット:80
標準自重(g)
520