PROX(プロックス)
PROX(プロックス)の 釣具
PROX(プロックス)の 網、ランディングネット
交換用ラバーコーティングネット(ラウンド型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
45
注文コード
18221327
品番
#45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラウンドフレーム用のラバーコート替網
ラウンド型フレームにセットできる交換用ラバーコーティングネット。
フック絡みしにくく、魚に優しい丈夫な網です。
軽量ラウンド型交換用ラバーコーティングネット。
色
ネット:ブラック
規格
45
網目(mm)
7
深さ(cm)
ネット:35