タモジョイント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18221887 品番#ブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ランディングネットに簡単に取付け可能な超軽量ジョイントシステム
お手持ちのランディングネットに簡単に取り付けられる超軽量(約75g)ジョイントシステム。
コンパクトな収納から素早くランディングモードに切換が可能。
収納時、ランディング時ロック機能付。
樹脂製なので錆びることなくメンテナンスも容易です。
タモホルダーとの併用でさらにスピーディーなランディングが可能になります。

材質ガラス繊維強化プラスチック 自重(g)75
注意
※タモジョイントのネジは通称4分ネジ(外径12.7mm)と呼ばれるサイズに対応しておりますが、ピッチの違い等により装着できない場合がございます。お手持ちの製品が装着できることをお確かめの上ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする