ネロスト EGDH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18222350 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エギング専用ダブルハンドル搭載モデル
ネロストシリーズよりエギングモデルが登場。
ネロストのマットブラックボディを基調としたオールブラックカラーはイカの墨がついても汚れが目立ちにくい。
90mmダブルハンドル+オリジナルシェイプのラウンドEVAノブを搭載しパワフルなシャクリ操作が可能。
2000番クラスのボディにPE0.8号200mが巻けるスプールセッティング。
エギング、ティップランなどエギングをオールラウンドにこなせるモデル。
・3ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ

規格2000EGDH ハンドル長さ(mm)90 ギア比6.2:1 糸巻き量(号-m)0.8/200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)79 ドラグ力(Kg)最大:4 標準自重(g)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする