フィッシュキャッチャーR レギュラー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18222691 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

レギュラーサイズのキャッチャー
ラバーグリップで持ちやすくなったフィッシュキャッチャー。
ペンタゴンフックとフックガード型トリガーデザインにより魚のヒレ、エラ、歯先、ルアーフックから指を守るセーフティデザイン設計。
強靭なステンレスフック採用。
軽量アルミマシンカットのベントボディ形状と、フィット感抜群のラバーグリップで獲物をしっかりとキャッチ。
カラビナ付のスパイラルコードが標準装備。
・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む
・カラビナ付スパイラルコード付属

材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR 厚さ(mm)19 全長(mm)200 質量(g)192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする