PX313SP フローティングゲームベスト(サポーター付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18223138 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

VS-3020が収納できるサポーター標準装備のゲームベスト
フロントビッグポケットと、サポーターが標準装備されたゲームベスト。
荷重が分散されるため、身体への負担を軽減。長時間の釣行でも疲れにくいエキスパートモデル。
使用頻度の高い前面2箇所のフロントポケットは、MEIHOのVS-3020が入るビッグサイズ。ファスナーには開閉がしやすい大型のジッパータブを搭載。
ロッドベルトを装備し、移動やルアーチェンジなどに便利。
胸元には取り外し可能なポーチ付。ドリンクホルダー、プライヤーホルダーも装備。背面にはレインウェアーなどを収納できる大型ポケットを配置。
インナー浮力材は取り外し可能でお手入れ簡単。
サポーターはバックルで着脱が可能。
大型ルアーを持ち運ぶオカッパリアングラーにも最適なゲームベスト。
・表地:ポリエステル
・裏地:ポリエステル
・浮力材:発泡ポリエチレン
・自重:約1.6kg

サイズ大人用フリー ウエスト(cm)最大:130 浮力(kg)7.5
注意
※水や汗で濡れた場合、衣服に色移りする場合がございますので、ご注意下さい。
※本製品は浮く機能は備えていますが国土交通省型式承認の救命具ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする