ラバーランディングネットショートグリップ 12型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18223750 品番#枠青
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

魚に優しいクリアラバーネット搭載
フック絡みを軽減し魚を傷めずキャッチ&リリースができる軽量ラバーネット搭載のランディングネット。
ルアーがネットにからみにくく手返し抜群。
太陽熱を吸収しにくく魚体に優しいクリアネットと水に入れると自然に透けるピンクネットの2タイプをラインナップ。
軽量なアルミ枠を採用。
グリップのEVAは取外し可能。
ゴム付ナスカンで腰等に装着したまま魚をすくえます。
・材質:(ネット)ラバー(柄)アルミ(グリップ)EVA
・直径約33mmのEVAグリップ

ネット:クリア 枠の色 全長(cm)56 自重(g)260 内径(cm)枠:37×29.5 外径(cm)枠:37.8×31
注意
※ネットの交換はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする