曜日別特売
#枠黒 ラバーランディングネットショートグリップ 12型 PROX(プロックス) 18223768

#枠黒 ラバーランディングネットショートグリップ 12型 PROX(プロックス) 18223768
#枠黒 ラバーランディングネットショートグリップ 12型 PROX(プロックス) 18223768

ラバーランディングネットショートグリップ 12型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18223768品番#枠黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

魚に優しいクリアラバーネット搭載
フック絡みを軽減し魚を傷めずキャッチ&リリースができる軽量ラバーネット搭載のランディングネット。
ルアーがネットにからみにくく手返し抜群。
太陽熱を吸収しにくく魚体に優しいクリアネットと水に入れると自然に透けるピンクネットの2タイプをラインナップ。
軽量なアルミ枠を採用。
グリップのEVAは取外し可能。
ゴム付ナスカンで腰等に装着したまま魚をすくえます。
・材質:(ネット)ラバー(柄)アルミ(グリップ)EVA
・直径約33mmのEVAグリップ

ネット:ピンク枠の色全長(cm)56自重(g)260内径(cm)枠:37×29.5外径(cm)枠:37.8×31
注意
※ネットの交換はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする