リバーリングアユダモ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18223829 品番#36cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オールラウンド鮎だも
ルアーを使ってアユを狙うリバーリングアユにも対応するオールラウンダーな鮎だも。
張りがあり、型崩れしにくい約1.5mm目ポリエステル網。
抜き差ししやすいグリップ形状。尻手ロープを取り付け可能なリング付き。
材質
(枠)アルミ
(柄) ABS
(網)ポリエステル

自重(g)263 深さ(cm)ネット:24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする