#350 ワンハンドスキッドギャフ PROX(プロックス) 18224021

#350 ワンハンドスキッドギャフ PROX(プロックス) 18224021
#350 ワンハンドスキッドギャフ PROX(プロックス) 18224021
#350 ワンハンドスキッドギャフ PROX(プロックス) 18224021
#350 ワンハンドスキッドギャフ PROX(プロックス) 18224021

ワンハンドスキッドギャフ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)350注文コード18224021品番#350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

片手で素早いランディング!アオリイカ専用ギャフ
ワンハンドでアオリイカを取り込むランディングギャフ。
収納時はギャフが飛び出さないギャフロックカバーが付いたセーフティー機構。
取り込み時には片手でカバーを開き素早いランディングが可能。
穂先は視認性に優れたホワイト塗装。
ギャフはイカを掛けやすい6本針。
機動性にも優れた小継仕舞39~45.5cm。
着脱式カラビナが付属し、携行性抜群。
ランガンエギングの必須アイテム。
・ギャフロックカバー
・カラビナ付属

材料グラス全長(cm)350直径(mm)ギャフ:44針本数(本)6元径(mm)31継数(本)12仕舞(cm)37.5先径(mm)7.5標準自重(g)385
注意
※ギャフの針が曲がって広がると、キャップ内に収まらなくなる場合があります。その場合は、プライヤーなどで曲げて調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする