ワンハンドスキッドギャフホルダープラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)500 注文コード18224066 品番#500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

ワンハンドスキッドギャフにホルダーがプラス
ワンハンドでアオリイカを取り込むランディングギャフ。
収納時はギャフが飛び出さないギャフロックカバーが付いたセーフティー機構で取り込み時には片手でカバーを開き素早いランディングが可能。
また、フックハンガーをベルトやベストに掛ける事で瞬時に着脱ができ、更に少ない動作で素早いイカの取り込みが可能。
小継仕舞で機動性にも優れたランガンエギングの必須アイテム。
ギャフロックカバー
ベルトやベストなどに装着できるフックハンガーが付いたホルダーを標準装備
スムーズな振出を可能にするクッションフィルター内蔵エアーホール付尻栓
機動性抜群の小継仕舞寸法

材料グラス 全長(cm)500 直径(mm)ギャフ:44 針本数(本)6 元径(mm)38 継数(本)15 仕舞(cm)43 先径(mm)7.5 標準自重(g)708
注意
※ギャフの針が曲がって広がると、キャップ内に収まらなくなる場合があります。その場合は、プライヤーなどで曲げて調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする