持ち運びに便利な折りたたみ式の軽量雪かきスコップ なにかと荷物の多いワカサギ釣りに嬉しい折りたたみ式の雪かきスコップ。 260×315(mm)の小ささまで折りたたむことが出来ます。 専用の収納袋付きのため持ち運びラクラク。 丈夫なハードアルミ合金を採用し、重さ870gと軽量。 車に積んでおいても便利なコンパクトな折りたたみ式雪かきスコップです。 ・サイズ:(使用時)260×660mm (収納時)260×315mm ・自重:870g