曜日別特売
#ライムグリーン 結束フックキーパー PROX(プロックス) 18225685

#ライムグリーン 結束フックキーパー PROX(プロックス) 18225685
#ライムグリーン 結束フックキーパー PROX(プロックス) 18225685
#ライムグリーン 結束フックキーパー PROX(プロックス) 18225685

結束フックキーパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18225685品番#ライムグリーン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

取付簡単な結束バンドタイプのフックキーパー
結束バンドタイプのフックキーパー。
直径35mmまでのロッド径に対応。
ロッドに巻きつけるだけの簡単取り付け。
様々なフックにお使いいただけます。
ライムグリーンに加え、ブラック、ショッキングピンクの3カラーをラインナップ。
1袋10本入り。

幅(mm)4全長(mm)150径(Φmm)対応ロッド:~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする