剣峰 てんからSE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)390 注文コード18225710 品番#390
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

操作性抜群 ピンポイントの攻略に最適
デザインを一新、ピンポイントを確実に打ち込むのに最適な7:3調子。
ローラートップを採用し糸絡みを減少させ、打ち返しの多いてんからに最も使いやすく、操作性の良い竿に仕上げました。

全長(cm)390 元径(mm)14.9 継数(本)10 仕舞(cm)51 先径(mm)0.8 カーボン(%)98 標準自重(g)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする