#15型/ピンク 交換用ラバーランディングネット PROX(プロックス) 18225755

#15型/ピンク 交換用ラバーランディングネット PROX(プロックス) 18225755
#15型/ピンク 交換用ラバーランディングネット PROX(プロックス) 18225755
#15型/ピンク 交換用ラバーランディングネット PROX(プロックス) 18225755

交換用ラバーランディングネット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18225755品番#15型/ピンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

魚を優しくキャッチ&リリースができる交換用軽量ラバーネット
お手持ちの枠にセットできる交換用ラバーネット。
太陽熱を吸収しにくいクリアカラーと水に入れると自然に透けるピンクカラー。22型のみ落ち着いた色味のコンニャクカラーをラインナップ。
ルアーフック絡みを軽減し、ランディング時に魚を傷つけにくい軽量のラバーネット。
小型枠対応の12型・エリアのトラウトやバスに最適な15型・ボートゲームに最適な19型・ロングネットでシーバスなどの大物も逃がさない19型深さ45cm・さらに深型60cm・オールインワンソルトSE500と600の替網として対応する22型をラインナップ。

直径(Φcm)底:28、38寸法(cm)対応枠外周:~123自重(g)175深さ(cm)27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする