山崎実業
山崎実業の ゴミ箱
山崎実業の ふた無しゴミ箱
マグネットトラッシュカン タワー 7L ホワイト
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18226839
品番
1632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
材質
本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン
色
WH
質量(g)
730
備考
使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)
1
内容量(L)
7
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×13.2×30
内寸(cm)
21.5×11.5×29.7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません